Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     7356-1890
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     4017976171890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Höhenverstellbar von-bis (mm):
720-995
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,86*
€ 235,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,74*
€ 235,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,49*
€ 239,80*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 245,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,37*
€ 249,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.