Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Mat.ständer 1890 Ladefl. 605x405mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Mat.ständer 1890 Ladefl. 605x405mm
ESD-Mat.ständer 1890 Ladefl. 605x405mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     4017976171890
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
ESD-Materialständer

Geeignet für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw.
Profilstahl- und Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.
Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.
Höhenverstellbar im Raster von 25 mm und fahrbar.
TPE-ESD-Bereifung
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
4 Lenkrollen
2 Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Gleitlagerung.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Außenmaße LxBxH:
605x405x995 mm
Ladefläche LxB:
605x405 mm
Höhenverstellbar:
720–995 mm
Rad-Ø:
75 mm
Eigengewicht:
15 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 236,47*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 236,48*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 240,30*
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 206,55*
€ 246,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,69*
€ 249,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.