Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 300 x 230 x 150 mm, Zubehör für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 300 x 230 x 150 mm, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 300 x 230 x 150 mm, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 300 x 230 x 150 mm, Zubehör für Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     7356-1307
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     4017976013077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CH
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
230
Gesamthöhe (mm):
150
Farbe:
blau
Hinweis:
LxBxH = 300 x 230 x 150 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkästen lxbxh 400 x 230 x 150 mm, lagersichtbox, sichtlagerbox 15cm hoch, Eurokasten, Eurobehälter, Kunststoffkasten, Kunststoffkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,48*
Lager 7356
11
1
€ 7,50*
ab € 14,76*
€ 21,57*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 15,79*
€ 22,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 16,07*
€ 22,48*
9 Tage
25
4
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.