Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech Digitalmultimeter ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC mit Bluetooth, TrueRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech Digitalmultimeter ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC mit Bluetooth, TrueRMS Bild 1
PeakTech Digitalmultimeter ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC mit Bluetooth, TrueRMS Bild 1
PeakTech Digitalmultimeter ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC mit Bluetooth, TrueRMS Bild 2
PeakTech Digitalmultimeter ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC mit Bluetooth, TrueRMS Bild 3
Artikel-Nr.:
     7310-P 3442
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3442
EAN/GTIN:
     4250569404290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

PeakTech Digitalmultimeter ~ 60.000 Counts ~ 1000V AC/DC mit Bluetooth, TrueRMS

Das neue PeakTech 3442 ist ein praktisches Digital-Multimeter für hohe Beanspruchung mit einer Vielzahl an nützlichen Messfunktionen.
Die Messanzeige des Gerätes lässt sich auf Tastendruck zwischen 3 5/6-stelliger LCD auf eine hochauflösende 4 5/6-stellige LCD umschalten, wobei alle Messungen als Echt-Effektivwert erfasst werden. Neben den umfangreichen Messfunktionen für Strom, Spannung, Kapazität, Widerstand und vielem mehr, verfügt diese Neuentwicklung unter anderem über eine 4-20 mA% Stromschleifenmessung, einen Tiefpassfilter und eine Auto-Hold Funktion.
Durch diese vielen hervorragenden technischen Eigenschaften, ist dieses Gerät für jeden Elektroniker, Techniker und Ingenieur bestens für den täglichen Einsatz im Service-, Bau- oder Industriesektor geeignet.

  • Bluetooth 4.0 Schnittstelle zur Datenübertragung auf ein Android-Smartphone[nbsp]
  • NEU: Windows Software zur Datenabfrage und Fernsteuerung der Funktionstasten
  • 4 5/6-stellige Messwertanzeige (max. 59999)
  • LCD-Anzeige mit Relativwertmessung
  • 42- Segment Balkendiagramm
  • Echt-Effektivwertmessung (TrueRMS)
  • Durchgangsprüfung und Diodentest
  • Auto-Hold, Min, Max und AVG Funktion
  • 4-20mA% Stromschleifenmessung
  • Tastenverhältnismessung (Hz / %)
  • Tiefpassfilter-Funktion (LowPass)
  • Sicherheit: EN 61010-1 ; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V; TÜV/GS
  • Zubehör: Tasche, Prüfleitungen, Typ-K Temperaturfühler,[nbsp]Temperaturadapter, Batterien und Anleitung
Weitere Informationen:
DCV:
600 mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-0,9% + 5 dgt.
ACV:
600 mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-1,0% + 5 dgt.
ACV Frequenz-Bereich:
50 Hz … 5 kHz
DCA:
600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1,5% + 5 dgt.
ACA:
600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-2,5% + 5 dgt.
ACA Frequenz-Bereich:
50 Hz … 5 kHz
Ohm:
600 Ω / 6 / 60 / 600 kΩ / 6 / 60 MΩ +/- 1,2% + 5 dgt.
Kapazität:
60 / 600 nF / 6 / 60 / 600 µF / 6 mF +/-1,0% + 2 dgt.
Frequenzmessung:
60 Hz … 10 MHz +/- 1,0% + 2 dgt.
Temperatur:
-50.0 °C … +760 °C +/-2,0% + 3 °C
Betriebsspannung:
4 x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen (BxHxT):
80 x 175 x 50 mm
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, Digital Handmultimeter, Digital Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3806
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,90*
€ 134,90*
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 137,78*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 129,87*
€ 158,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 161,33*
€ 5,90*
ab € 124,51*
€ 161,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P3443
ab € 64,78*
Ähnlich
PeakTech
P 3445
ab € 90,45*
Ähnlich
PeakTech
P 3444
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.