Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter, 1kV, 10kHz, 600Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109945
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3443
EAN/GTIN:
     4250569404214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter, Typ=P3443, Alternative (Alias)=PeakTech 3443, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 kHz, Frequenz, min.=10 Hz, Gewicht=400 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=6 V, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=600 mV, Widerstandsmessbereich max.=600 Ω, Widerstandsmessbereich min.=60 MΩ, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Batterietyp=4x AAA, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Diode & Continuity Test, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF ... 4 mF Temperatur: -20 ... 780 °C, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV, Strommessbereich=AC: 600 µA ... 10 A DC: 600 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
729 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
729 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digital Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,00*
€ 79,00*
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 81,22*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,90*
€ 85,96*
€ 6,90*
ab € 68,96*
€ 91,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 127,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 3445
ab € 89,83*
Ähnlich
PeakTech
P 3444
ab € 81,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.