Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech 60 MHz/ 2 CH, 1 GS/s, "All-in-one" Touchscreen Oszilloskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 60 MHz/ 2 CH, 1 GS/s, "All-in-one" Touchscreen Oszilloskop Bild 1
PeakTech 60 MHz/ 2 CH, 1 GS/s, "All-in-one" Touchscreen Oszilloskop Bild 1
PeakTech 60 MHz/ 2 CH, 1 GS/s, "All-in-one" Touchscreen Oszilloskop Bild 2
PeakTech 60 MHz/ 2 CH, 1 GS/s, "All-in-one" Touchscreen Oszilloskop Bild 3
Artikel-Nr.:
     7310-P 1356
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1356
EAN/GTIN:
     4250569404450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz peaktech
oszilloskop
oszilloskop peaktech

PeakTech 60 MHz/ 2 CH, 1 GS/s, "All-in-one" Touchscreen Oszilloskop

2-Kanal Touchscreen Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen, wie einem integrierten Digitalmultimeter, VGA-Ausgang [&] 25 MHz Arbitrary Funktionsgenerator.

Zur Datenübertragung der Messwerte an den PC, wie zur Fernsteuerung stehen verschiedene Schnittstellen wie LAN, USB (Host [&] Device) zur Verfügung.

Diese neu entwickelte Serie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen bei einfacher Bedienung für jeden Anwender aus der Elektrotechnik, Industrie, Forschung und Entwicklung.

  • Hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten
  • 20 cm (8“) TFT-Farbdisplay
  • 12-Bit vertikale Auflösung für präzise Darstellung der Wellenformen
  • LAN und USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
  • USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger
  • Nutzen Sie einen optionalen Akku (Modell: Akku 6) zum netzunabhängigen Betrieb
  • Integrierter 1-Kanal 25 MHz Arbitrary Funktionsgenerator
  • Integriertes Digitalmultimeter mit 4000 counts und rückseitigen Eingängen
  • Handliches und flaches Gehäusedesing mit Tragegriff
  • Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
  • Aufzeichnungslänge von max. 40 Mio. Punkten
  • Automatische Messmodi und FFT-Funktion
  • Sicherheit: EN 61010-1; CAT II
  • Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe, BNC Kabel, Tragetasche und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
60 MHz
Anzeige:
20 cm (8”) Touchscreen Farb-TFT
Auflösung:
800 x 600 Pixel
Kanäle:
2 CH
Vertikale Auflösung:
12 bit
Abtastrate (1/2 CH):
1 GS/s; 500 MS/s
Speichertiefe max.:
40.000.000 Punkte
Aktualisierungsrate:
75.000 wfms/s
Anstiegzeit:
≤ 5.8 ns
Vertikale Empfindlichkeit:
1 mV - 10 V/Skt.
Horizontale Skala:
2ns - 1000s/Skt.
Triggerart:
Edge/Video/Pulse/Slope
Triggermodus:
Auto, Normal, Single
Arbitrary Funktionsgenerator:
1 CH, 25 MHz
Multimeter Funktionen:
DCV,ACV,DCA,ACA,Ohm,Cap,Diode
Schnittstellen:
LAN, USB Device, USB Host
Akku (optional):
Modell "AKKU 6"
Abmessungen:
340 x 175 x 90 mm
Gewicht:
ca. 2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Touchscreen Oszilloskop, Digitale Speicheroszilloskope, Speicheroszilloskop, Oszilloskop mit Generator, Digital Multifunktions-Oszilloskop, Multifunktions-Oszilloskop, Multifunktions Oszilloskop, Kombimessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3806
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 799,00*
€ 799,00*
Frei Haus
ab € 726,52*
€ 800,96*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 726,07*
€ 800,98*
€ 5,90*
ab € 710,87*
€ 812,00*
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P1363
ab € 1.651,00*
Ähnlich
PeakTech
P1355
ab € 616,76*
Ähnlich
PeakTech
P 1360
ab € 1.176,50*
Ähnlich
PeakTech
P 1362
ab € 1.326,04*
Ähnlich
PeakTech
P 1375
ab € 1.150,20*
Ähnlich
PeakTech
P 1370
ab € 883,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.