KernDS 3K0.01SIndustriewaage+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Industriewaage mit Laborgenauigkeit
+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-01 ausgeliefert.
KUP-01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01
- Wägebereich:3 kg.
- Ablesbarkeit:0,01 g.
- Linearität:0,05 g.
- Reproduzierbarkeit:0,02 g.
- Wägefläche:22,8 x 22,8cm.
- Kabellänge Anzeigegerät:2 m.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit:3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen.
Kern DS Serie.
Bedienung Step by Step über Ja/Nein Dialog im Display.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergeiwcht. Besonders nützlich bei Füllmengenkontrolle.
Genaues Zählen: Die automatische Refernezoptimierung verbessert stufenweise den Duchschnittswert des Teilegewichts.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..