Kern NFB 1.5T0.5LM Durchfahrwaage
Durchfahrwaage mit IP67 Schutzklasse, XXL Auswertegerät und Eichzulassung.
+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
- Wägebereich:1500 kg.
- Ablesbarkeit: 0,5 kg.
- Eichwert: 0,5 kg.
- Mindestlast: 10000 g.
- Wägefläche:1200 x1200mm.
- Abmessung Wägeplatte komplett (BxTxH): 1800 x 1400 x 80 mm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern NFB Serie.
Robuste Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B.:
Drahtkastenwagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc...
Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.
Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig - das spart Geld.
Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblechlackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen.
Ein Fußplattenpaar zur Fixierung der Wägebrück am Boden gibt es gratis dazu. (Bei Eichung Pflicht)
Auswertegerät KERN KFB-TM. (Wandhalterung und Tischfuß serienmäßig)
Stativ und vieles mehr unter Zubehör.
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt.
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistungen Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.