Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern GAB 15K2DNM Tischwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern GAB 15K2DNM Tischwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern GAB 15K2DNM Tischwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1177
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     GAB 15K2DNM + Eichung ab Werk + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 50kg/2g

Kern GAB 15K2DNM Tischwaage  + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

Kontroll und Portionierwaage.

+ Eichung ab Werk

+ DAkkS Kalibrierschein                       

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich: 6/15 kg.

- Ablesbarkeit: 2/5 g.

- Eichwertt: 2/5 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 5 g.

- Mindestlast: 40 g.

- Wägefläche: 29,5 cm x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert (BxTxH): 32 cm x 34,5 cm x 12,5 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
 

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Summieren von Zählteilen

Anwendungsbeispiele:

- Defekturwaage für Apotheken

- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen

- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern

- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen

- Hochpräzise Industrieanwendungen

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,52*
€ 656,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,71*
€ 625,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,40*
€ 513,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.