Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABT 220-4NM Analysewaage - 220g/0,1mg + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ABT 220-4NM Analysewaage - 220g/0,1mg + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern ABT 220-4NM Analysewaage - 220g/0,1mg + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1142
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABT 220-4NM + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysewaage 0,1 mg
analysenwaage

Kern ABT 220-4NM Analysewaage

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wägesystem

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:220 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 mg.

- Eichwert: 1 mg.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 mg.

- Mindestlast (Eichung): 10 mg.

- Linearität: 0,2 mg.

- Wägefläche:Ø 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 168 x 172 x 223 mm.

- Einschwingzeit:4 s.


Kern Analysewaage ABT.

Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.
Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.
Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.
Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.
Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Single-Cell Spitzentechnologie:

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.
Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 sec unter Laborbedingungen (bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,1 mg, 10 s bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,01 mg).
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.841,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,75*
€ 2.620,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,57*
€ 2.577,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.143,92*
€ 2.551,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,08*
€ 2.425,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,60*
€ 2.262,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.860,27*
€ 2.213,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,89*
€ 2.191,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.