Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PBJ 4200-2M Präzisionswaage - 4200g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PBJ 4200-2M Präzisionswaage - 4200g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern PBJ 4200-2M Präzisionswaage - 4200g/0,01g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1136
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PBJ 4200-2M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage

KernPBJ 4200-2M Präzisionswaage

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wägesystem

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:4200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,01 g.

- Eichwert: 0,1 g.

- Mindestlast: 0,5 g.

- Linearität: 0,02 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche:17 x 18 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2,5 s.

Kern PBS Serie.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Metallgehäuse: robust und standsicher
Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
Wägen mit Toleranzbereich
(Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
Summieren von Gewichtswerten.
Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage Windschutz serienmäßig, bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 18×19,3×8,7 cm
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Single-Cell Spitzentechnologie:
Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
Stabiles Temperatur-Verhalten
Kurze Einschwingzeit: 3 sec
Hohe mechanische Robustheit
Hohe Eckenlast-Sicherheit[/]Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.
Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.624,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,30*
€ 2.367,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,64*
€ 2.321,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.931,13*
€ 2.298,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,59*
€ 2.168,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,18*
€ 2.014,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.656,36*
€ 1.971,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,80*
€ 1.933,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.