Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FXN 3K-3M Tischwaage IP68 - 3Kg/1g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FXN 3K-3M Tischwaage IP68 - 3Kg/1g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern FXN 3K-3M Tischwaage IP68 - 3Kg/1g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1124
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FXN 3K-3M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 1g

Kern FXN 3K-3M Tischwaage IP68
Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68.

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

Batteriebetrieb!

- Wägebereich:3 kg.

- Ablesbarkeit: 1 g.

- Eichwert: 1 g.

- Wägefläche:236 x 195mm.

- Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern FXN Serie.

Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.
Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

IP68: sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Dadurch sehr robust und langlebig.

Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich.
Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.).

Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,81*
€ 867,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,63*
€ 830,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,67*
€ 821,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,64*
€ 783,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,25*
€ 729,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,22*
€ 696,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.