Kern GAB 15K2DNM Tischwaage + Geeicht + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kontroll und Portionierwaage.
Geeicht
+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 6/15 kg.
- Ablesbarkeit: 2/5 g.
- Eichwertt: 2/5 g.
- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 5 g.
- Mindestlast: 40 g.
- Wägefläche: 29,5 cm x 22,5 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Gesamtabmessung montiert (BxTxH): 32 cm x 34,5 cm x 12,5 cm.
- Einschwingzeit: 2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Summieren von Zählteilen
Anwendungsbeispiele:
- Defekturwaage für Apotheken
- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen
- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern
- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen
- Hochpräzise Industrieanwendungen
Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.