Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g - Geeicht + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g - Geeicht + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g - Geeicht + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - 600g/0,01g - Geeicht + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MEA1642
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 600-2M + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g geeicht
präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g

Kern EWJ 600-2M Präzisionswaage - Geeicht + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

Geeicht

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 600 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Eichwert: 0,1 g.

- Linearität: 0,03 g.

- Wägefläche Ø: 135 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 145 x 160 x 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB

Serienmäßig: Windschutz.

Wägeraum: 145 x 160 x 80 mm.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,86*
€ 724,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,58*
€ 702,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,51*
€ 614,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.