Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern NFB 600K200M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP67 + Eichung ab Werk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern NFB 600K200M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP67 + Eichung ab Werk
Kern NFB 600K200M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP67 + Eichung ab Werk
Kern NFB 600K200M Durchfahrwaage 600kg/200g - IP67 + Eichung ab Werk
Artikel-Nr.:
     7303-ME8356
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     NFB 600K200M + Eichung
EAN/GTIN:
     4045761133389
Suchbegriffe:
Durchfahrwaage
durchfahrwaage

Kern NFB 600K200M Durchfahrwaage
Durchfahrwaage mit IP67 Schutzklasse, XXL Auswertegerät und Eichzulassung.

+ Eichung ab Werk

- Wägebereich:600 kg.

- Ablesbarkeit: 0,2 kg.

- Eichwert: 0,2 kg.

- Mindestlast: 4000 g.

- Wägefläche:1000 x1000mm.

- Abmessung Wägeplatte komplett (BxTxH): 1600 x 1200 x 80 mm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern NFB Serie.

Robuste Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B.:

Drahtkastenwagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc...

Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig - das spart Geld.

Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblechlackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen.

Ein Fußplattenpaar zur Fixierung der Wägebrück am Boden gibt es gratis dazu. (Bei Eichung Pflicht)

Auswertegerät KERN KFB-TM. (Wandhalterung und Tischfuß serienmäßig)

Stativ und vieles mehr unter Zubehör.

Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,48*
€ 2.242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,99*
€ 2.209,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.838,43*
€ 2.187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,32*
€ 2.088,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,64*
€ 1.954,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.606,93*
€ 1.912,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,85*
€ 1.907,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.