Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABP 200-4AM Analysewaage - 220g/0,1mg + Eichung ab Werk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ABP 200-4AM Analysewaage - 220g/0,1mg + Eichung ab Werk
Kern ABP 200-4AM Analysewaage - 220g/0,1mg + Eichung ab Werk
Artikel-Nr.:
     7303-ME8342
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-4AM + Eichung ab Werk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysewaage 0,1 mg
analysenwaage

Kern ABP 220-4AM Analysewaage

Premium-Analysenwaage mit der neuesten Single-Cell Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebnisse - jetzt auch als Version mit automatischen Schiebetüren.

+ Eichung ab Werk

- Wägebereich:220 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 mg.

- Linearität: 0,2 mg.

- Eichwert: 1 mg.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 mg.

- Wägefläche:Ø 91 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 166 x 156 x 220 mm.

- Einschwingzeit unter Laborbedingungen:8 s.


Kern AnalysewaageABP-A

Mit 3 automatischen Schiebetüren, die sich mittels Sensoren öffnen und schließen lassen, und standardmäßig integriertem Ionisator. Dank Memory-Funktion speichert die Waage, wie weit die Schiebetüren geöffnet wurden. Dies vermeidet Verunreinigungen und beschleunigt Prozesse. Ein "leichtes" Betätigen der Schiebetüren aktiviert die Push-Funktion und die Türen öffnen/schließen sich automatisch. Der variabel einstellbare interne Windschutz garantiert maximale Stabilität des Wiegewertes. Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen.
Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten.Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs. Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus.
Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar. Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt. Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender.
Datenschnittstellen RS-232 und USB (Device) zum Übertragen von Wägedaten und USB (Host) zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Rezepturen, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc.
U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID etc.). Menüsprache: Deutsch, Englisch.
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.
Automatische Schiebetüren – mit Hilfe von Sensoren steuerbar
Alternativ Öffnung per Knopfdruck möglich.
Erlenmeyer-Kolben-Halter.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.974,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.636,95*
€ 5.517,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.562,95*
€ 5.429,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.517,33*
€ 5.375,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.322,96*
€ 5.144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.062,96*
€ 4.834,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.974,65*
€ 4.729,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.