Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX523M - 520g/0.001g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX523M - 520g/0.001g - Geeicht
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX523M - 520g/0.001g - Geeicht
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX523M - 520g/0.001g - Geeicht
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX523M - 520g/0.001g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7211
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30100625
EAN/GTIN:
     6971629531487
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage

Ohaus Analysewaage Adventurer PrecisionAX523M - Geeicht

Intuitive Waagen für vielfältige Anforderungen.

Höchstlast: 520 g.

Ablesbarkeit: 0,001 g.

Ablesbarkeit(geeicht): 0,01 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g): 0.001 g.

Linearität (g): ±0.002 g.

•Wägeeinheiten: mg, g, ct.

Anwendungen: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dynamisches Wägen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Display Hold.

Stabilisierungszeit: ≤2 Sekunden.

Kommunikation: RS232, USB-Gerät, USB Host.

Stromversorgung: Netzadapter Eingang: 100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz Netzadapter Ausgang: 12 VDC 0.84A.

Betriebstemperaturbereich: 10°C bis 30°C.

Plattformgröße: Ø 130 mm.

Abmessungen Waage: 354 × 340 × 230 mm.

Wir haben das optimale Gleichgewicht zwischen innovativen Funktionen und funktionellen, unkomplizierten Wägeanwendungen gefunden. Die Adventurer von OHAUS bringt alle erforderlichen Anwendungen mit, die für Routinewägungen und Gewichtsmessungen benötigt werden. Mit ihrem farbigen Touchscreen, GLP-/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen und vielen weiteren Merkmalen ist die Adventurer ganz klar die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse.

Einzigartige Aussatattung:

• Die Waagen der Serie Adventurer verfügen über einen farbigen Touchscreen, eine Benutzeroberfläche mit Symbolen und ein ergonomisches Design zur einfachen Konfiguration und Bedienung.

• Funktionen wie spezielle Wägemodi, mehrere Anschlussmöglichkeiten und AutoCal™ bieten Vielseitigkeit und Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.

• Eine robuste Konstruktion, große Wägeplattform, ein platzsparend konstruierter Windschutz und eine komplette Arbeitsschutzabdeckung ermöglichen den Einsatz im Labor-, Bildungs und Industriebereich.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage geeicht, zählwaage, ohaus zählwaage, Plattformwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.579,30*
€ 1.871,33*
Frei Haus
ab € 1.902,90*
€ 2.012,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.076,05*
€ 2.444,49*
Frei Haus
ab € 2.559,75*
€ 2.692,39*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,33*
€ 2.226,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,42*
€ 2.198,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.828,96*
€ 2.176,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,41*
€ 2.079,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,05*
€ 1.944,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.598,52*
€ 1.902,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,30*
€ 1.879,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.579,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.