Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - 30kg/10g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7157
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30237019
EAN/GTIN:
     6971629534877
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
kompaktwaage ohaus

Ohaus Kompaktwaage Ranger R41ME30-M - Geeicht
Die erste Wahl bei anspruchsvollen industriellen Wägeanwendungen.

•Höchstlast: 30 kg.

•Ablesbarkeit: 10 g.

•Ablesbarkeit(geeicht): 10 g.

•Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, lb:oz.

•Anwendungen: Wägen, Prozentwägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, Kontrollprozent, Summieren, dynamisches Wägen/Anzeigespeicher.

•Tarierbereich: Bis Kapazitätsgrenze.

•Stabilisierungszeit: 1 Sekunden.

•Stromversorgung: 100 – 240 VAC/50/60 Hz internes Universalnetzteil, eingebauter wiederaufladbarer Bleiakku.

•Batteriekapazität: 100 Stunden durchgehender Betrieb mit voll aufgeladener Batterie. Ladedauer zwölf Stunden.

•Konstruktion: Edelstahlplattform, Aluminium-Druckguss-Gehäuse

•Sichere Überlastfähigkeit: 150% der Kapazität.

•Schnittstellen: RS232 eingebaut, optional 2. Plattform, 2.RS232, USB, Ethernet(siehe Zubehör)

•Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40 °C.

•Display: 1,5 Zoll/40-mm-LED-Anzeige, weiß, sechsstellig, sieben Segmente.

•LED-Anzeigen für das Kontrollwägen: 3 LEDs (gelb, grün, rot), Betrieb konfigurierbar, Signalton.

•Abmessung Wägeplatte: 300 × 225 mm

•Abmessungen Waage: 315 × 327 × 122 mm.

Die Mehrzweck-Waage Ranger 4000 ist die erste Wahl bei industriellen Wägeanwendungen und bietet nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch ein Höchstmaß an Qualität, Robustheit und Funktionalität. Die Ranger 4000 verfügt über ein hochstabiles Gehäuse aus Druckguss, ist tragbar und mit einem Akku sowie sieben Anwendungsmodi ausgestattet, sodass sie Ergebnisse bei vielen industriellen Wäge- und Messanwendungen liefern kann.

Die Standardausstattung umfasst:

Ein Vollmetallgehäuse, das diesem Produkt Festigkeit und Stabilität verleiht und eine lange Nutzungsdauer sicherstellt— Das robuste Gehäuse sowie die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz und Stabilität bei anspruchsvollen Wägeprozessen im industriellen Bereich und ermöglichen eine lange Produktlebensdauer.

Ein gut sichtbares weißes LED-Display durch das diese Waage auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar ist— Die Ranger 4000 verfügt über das größte weiße LED-Display in ihrer Klasse und bietet zudem Kontrollwäge-LEDs sowie akustische Signale, sodass sie auch für laute und dunkle Arbeitsbereiche im industriellen Umfeld geeignet ist.

Eine besonders anwenderfreundliche Software dank welcher die Ranger 4000 extrem leicht zu bedienen ist— So können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und nicht auf die technischen Aspekte der Waage. Dank der SmarText™-Software kann die Waage einfach eingerichtet und verwendet werden.

Eine äußerst schnelle Stabilisierung erhöht die Effizienz— Durch eine Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde arbeitet die Ranger 4000 effizient und steigert die Produktivität.

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 599,06*
€ 750,62*
Frei Haus
ab € 686,90*
€ 771,60*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,62*
€ 893,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,17*
€ 862,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 717,93*
€ 854,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,89*
€ 797,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,96*
€ 742,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.