Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - 1,5kg/0,5g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7151
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30060902
EAN/GTIN:
     6971629533757
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Ohaus Kompaktwaage Ranger R31P1502-M - Geeicht
Die beste Kompaktwaage ihrer Klasse!

•Höchstlast: 1,5 kg.

•Ablesbarkeit: 0,5 g.

•Ablesbarkeit(geeicht): 0,5 g.

•Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, lb:oz.

•Anwendungen: Wägen, Prozentwägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, Kontrollprozent, Summieren, dynamisches Wägen / Anzeigespeicher.

•Tarierbereich: Bis Kapazitätsgrenze.

•Stabilisierungszeit: 1 Sekunden.

•Stromversorgung: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz internes Universalnetzteil. Eingebaute, wiederaufladbare Bleibatterie.

•Batteriekapazität: 210 Stunden durchgehender Betrieb mit voll aufgeladener Batterie. Ladedauer 12 Stunden.

•Konstruktion: Edelstahlplattform, ABS-Gehäuse

•Sichere Überlastfähigkeit: 150% der Kapazität.

•Schnittstellen: RS232 eingebaut, optional 2. RS232, USB, Ethernet (siehe Zubehör)

•Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40 °C.

•Display: LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung, 1,1in / 28mm hohe Ziffern.

•LED-Anzeigen für das Kontrollwägen: 3 LEDs (gelb, grün, rot), Betrieb konfigurierbar, Signalton. •Abmessung Wägeplatte:300 × 225 mm

•Abmessungen Waage: 311 × 327 × 117 mm.

Die Mehrzweckwaage der Serie Ranger 3000 besitzt alles, was eine Waage braucht, die bei unterschiedlichsten Anwendungen genaue Ergebnisse in kürzester Zeit liefert. Mit Funktionen wie Wägen, Stückzählen, Kontrollzählen und Summieren ist die Ranger 3000 die ideale Waage für zahllose Zählanwendungen in der Industrie. Die Waage ist tragbar und mit ihrem wiederaufladbaren Akku bereit, in jedem Bereich eines Werks zu arbeiten. Mit ihren Merkmalen und Funktionen ist die Ranger 3000 ganz klar eine Klasse für sich.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

Mit der größten Anzeige ihrer Klasse ist die Ranger 3000 hervorragend geeignet für den Einsatz in allen Umgebungen — Die Ranger 3000 hat die größte Anzeige ihrer Klasse. Außerdem verfügt sie über LEDs zum Kontrollwägen und hinterleuchtete LCD-Anzeigen, mitdenen sie unter nahezu allen nur denkbaren Bedingungen arbeiten kann.

Die benutzerfreundlichste Waage am Markt — Einfache Einstellung führt zu einfacherer Bedienung. So ist sichergestellt, dass Sie Ihre wertvolle Zeit nicht verschwenden und sich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Schnelle Stabilisierung sorgt für unerreicht hohen Durchsatz — Sehen Sie Ergebnisse bereits nach 1 Sekunde. Leistung, Durchsatz und Produktivität werden abheben!

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 424,01*
€ 533,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,85*
€ 548,66*
Frei Haus
ab € 536,85*
€ 601,29*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,83*
€ 635,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,43*
€ 614,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,27*
€ 608,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,85*
€ 530,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.