Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ACJ 100-4M Analysewaage - 120g/0,1mg + USB Schnittstelle - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ACJ 100-4M Analysewaage - 120g/0,1mg + USB Schnittstelle - Geeicht
Kern ACJ 100-4M Analysewaage - 120g/0,1mg + USB Schnittstelle - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME6010
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ACJ 100-4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage 120g/ 0,1 mg
analysenwaage

Kern ACJ 100-4M Analysewaage

Der Bestseller unter den Analysewaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem und Eichzulassung.

+ Ersteichung ab Werk



- Wägebereich: 120 g

- Ablesbarkeit: 0,1 mg

- Eichwert: 1 mg

- Reproduzierbarkeit: 0,2 mg

- Linearität: 0,3 mg

- Mindestlast: 0,01 g

- Wägefläche: Ø 91 mm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 174 x 162 x 227 mm

- Einschwingzeit: 3s


Kern Analysewaage ACJ.
Datenschnittstelle RS 232 und USB serienmäßig.

Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion.

Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt.

Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt.

Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.


Single-Cell Spitzentechnologie:

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück.

Stabiles Temperatur-Verhalten.

Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec unter Laborbedingungen.

Hohe mechanische Robustheit.

Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage geeicht, Feuchtebestimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.117,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,26*
€ 1.616,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,77*
€ 1.583,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.317,47*
€ 1.567,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,44*
€ 1.470,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,32*
€ 1.373,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.129,22*
€ 1.343,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,43*
€ 1.329,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.