Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage + Eichung ab Werk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage + Eichung ab Werk
Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage + Eichung ab Werk
Artikel-Nr.:
     7303-ME2269
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     RPB 6K1DHM + Eichung ab Werk
EAN/GTIN:
     4045761124646
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
preisrechnende waage

Kern RPB 6K1DHM Ladenwaage + Eichung ab Werk

Preisrechnende hochwertige Ladenwaage mit Hochanzeige.

+ Erst-Eichung ab Werk

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich: 3/6 kg.

- Ablesbarkeit: 1/2 g.

- Eichwert: 1/2 g.

- Mindestlast: 20 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Stativhöhe: 53 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ladenwaage RPB.

Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 530 mm.

Drei Displays für: Gewicht (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis.

Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g.

Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise.

Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Achtung: Akku muss zusätzlich bestellt werden.

Anwendungsbeispiele:

Ladengeschäfte

Ambulante Märkte

Hofläden

Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Weitere Suchbegriffe: Kranwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,10*
€ 402,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.