Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EG 4200-2NM Präzisionswaage - 4200g/0,01g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EG 4200-2NM Präzisionswaage - 4200g/0,01g - Geeicht
Kern EG 4200-2NM Präzisionswaage - 4200g/0,01g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME1427
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EG 4200-2NM
EAN/GTIN:
     4045761028227
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,001g

Kern EG 4200-2NM Präzisionswaage.

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.
Geeicht

- Wägebereich: 4200g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,02 g.

- Eichwert: 0,1 g.

- Wägefläche: 180 x 160mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s. EG 4200-2NM

Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte.
Prozentbestimmung.
Summieren von Zählteilen.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

 

 


 

Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage rs232, Einzelgewicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 830,25*
€ 904,40*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 830,33*
€ 904,42*
Frei Haus
ab € 781,87*
€ 944,89*
Frei Haus
ab € 896,69*
€ 968,29*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 896,27*
€ 1.071,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,68*
€ 1.275,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,51*
€ 1.257,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,95*
€ 1.244,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,79*
€ 1.189,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,33*
€ 1.109,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 912,07*
€ 1.085,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,27*
€ 1.066,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 896,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.