Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IXS 30K-3 Plattformwaage - 30Kg/1g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IXS 30K-3 Plattformwaage - 30Kg/1g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern IXS 30K-3 Plattformwaage - 30Kg/1g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern IXS 30K-3 Plattformwaage - 30Kg/1g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern IXS 30K-3 Plattformwaage - 30Kg/1g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA6233
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXS 30K-3 + DAkkS + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern IXS 30K-3 Plattformwaage + DAkkS Kalibrierschein+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Plattformwaage mit Edelstahl IP68 Auswertegerät und XL Display.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 30 kg

- Ablesbarkeit: 1 g

- Linearität: 3 g

- Reproduzierbarkeit: 1 g

- Wägefläche: 40 x30 cm

- Kabellänge Anzeigegerät: 2,5 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern IXS Serie.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif.

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, mit integriertem Netzteil.

Wandhalterung serienmäßig. Details: KERN KXS-TM

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten.

Dank Schnittstellen wie RS-232 (unter Zubehör) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 791,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,96*
€ 1.148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,07*
€ 1.109,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 922,76*
€ 1.098,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,98*
€ 1.049,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,96*
€ 979,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 805,08*
€ 958,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,21*
€ 941,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.