Kern DE 6K0.5A Plattformwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern
Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät!
+ Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel NDE-A02 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich:6 kg.
- Ablesbarkeit:0,5 g.
- Linearität:1,5 g.
- Reproduzierbarkeit:0,5 g.
- Wägefläche:31,8 x 30,8cm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 1,4 m.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit:2,5 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern DE-D Serie.
Ideal geeignet für Produktion, Lager, Versand.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).
Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb).
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.