Sauter CO 5-Y4 Wäge-/Kraftmesszelle
Miniatur-Knopfmesszellen aus rostfreiem Edelstahl.
+ DAkkS Kalibrierschein Druckkraft
- Wägebereich [Max]:5 kg
- Bauform: Messdose.
- Kraftrichtungen: Druck.
- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,5%.
- Wägezelle OIML-Klasse: G5.
- Wägezelle - Kennwert - Nominal:1 mV/V.
RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP67.
Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen.
Geeignet für Masse- und Kraftmessung und Kraftprüfstände.
Nennkennwert:2 mV/V.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.