Sauter CO 100-Y2 Wäge-/Kraftmesszelle
Miniatur-Knopfmesszellen aus rostfreiem Edelstahl.
+ DAkkS Kalibrierschein Druckkraft
- Wägebereich [Max]:100 kg
- Bauform: Zug- Druckstab
- Kraftrichtungen: Zug, Druck.
- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,5%.
- Wägezelle OIML-Klasse: G5.
- Wägezelle - Kennwert - Nominal: 1,5 mV/V.
Genauigkeitsklasse gemäß OIML G5.
Hohe Präzision (Kombinierter Fehler F.S.).
RoHS konform.
Anwendungsgebiet: Druckkraftmessungen.
Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände.
Nennkennwert: 1 - 1,5 mV/V (je nach Nennlast).
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.