Sauter CB 100-3P1 Single-Point-Wägezelle
Biegebalken aus rostfreiem Stahl
+ DAkkS Kalibrierschein Druckkraft
- Wägebereich [Max]: 100 kg.
- Bauform: Biegebalken.
- Kraftrichtungen:Druck.
- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,023%.
- Wägezelle - Kennwert - Nominal:3 mV/V
Genauigkeit gemäß OIML R60 C3.
CE und RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529).
Vernickelter Stahl.
Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen.
Geeignet für Kraftfahrzeugwaagen, Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprüfeinrichtungen, Prüfstände.
4-Leiter-Anschluss.
Nennkennwert: 3 mV/V.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.