Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g + Werkskalibrierschein
Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g + Werkskalibrierschein
Kern 285-052 Federwaage - 5000g/50g + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6818
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     285-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 1 kg
federwaage
kern & sohn federwaage

Kern 285-052 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaagen im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesung.

+ Werkskalibrierschein

- Wägebereich: 5000 g.

- Ablesbarkeit: 50 g.

- Gehäusematerial: Aluminium.

- Länge: 370 - 510 mm.

- Durchmesser: 32 mm.

- Lastaufnahme: Haken.

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %.

Kern Federwaage 285 Serie.
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.
Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.
Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.
Schleppzeiger und Handgriff: serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285.
Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.
Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.
Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.
Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.
Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.


Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werks-Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.