Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 283-902 Federwaage - 500g/5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 283-902 Federwaage - 500g/5g
Kern 283-902 Federwaage - 500g/5g
Artikel-Nr.:
     7303-MD6817
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     283-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 50n
federwaage
kern & sohn federwaage

Kern 283-902 Federwaage

Präzise, mechanische Federwaage mit robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung.

+ Werkskalibrierschein                        


- Wägebereich:500 g

- Ablesbarkeit:5 g

- Gehäusematerial: Aluminium

- Länge:370 -460mm

- Durchmesser:32 mm

- Lastaufnahme:Haken

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %

Kern Federwaage 283 Serie.

Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.

Newtonskala: Messergebnisanzeige in Newton.

Handgriff serienmäßig.

Schleppzeiger serienmäßig bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden,

bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit [Max] = 50 N.

Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.

Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°.

Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werks-Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.