Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6704
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCE 30K10N + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage

Kern FCE 30K10N

Einsteiger Tischwaage- mobil, handlich, leicht.
+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit: 10 g.

- Reproduzierbarkeit:10 g.

- Linearität: 30 g.

- Wägefläche: 25,2 x 22,8 cm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCE-N.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.

Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen.

Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.