Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCD 10K-3 Tischwaage - 10 kg/0,5 g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6681
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCD 10K-3 + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage

Kern FCD 10K-3 Tischwaage

Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:10 kg

- Ablesbarkeit:0,5 g

- Reproduzierbarkeit:10 g

- Linearität:15 g

- Wägefläche: 30 cm x 23 x 12,5 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Serie Tischwaage FCD.

Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.