Kern BFB1T-4SNM Bodenwaage - Ohne Eichung
Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung
+ DAkkS Kalibrierschein
- Wägebereich:1500 kg
- Ablesbarkeit: 500 g
- Eichwert: 500 g
- Mindestlast:10 kg
- Wägefläche:1000 x1000mm
- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m
- Libelle: ja
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
KernBFB Serie.
Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen.
Wägebrücke: Stahl, lackiert Wägeplattengröße , Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
Auswertegerät: KERN KFB-TM
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt
Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!
+++ ACHTUNG +++
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.