Kern HFD 10T-3 Kranwaage - 12000Kg/5000g
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen
+ DAkkS Kalibrierschein
- Wägebereich:3000 | 6000 | 12000 kg.
- Ablesbarkeit: 1000 | 2000 | 5000 g.
- A:194 mm.
- B:129 mm.
- C:145 mm.
- D:573 mm.
- E:510 mm.
- F:82,5 mm.
- G:82,5 mm.
KernHFD Serie.
Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.
Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''.
Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.
Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) sind anwählbar. B×T×H 48×10×95 mm, Batterien Size AAA (2×1,5 V) inklusive.
+++ Achtung +++
Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.