Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IXS 60K-3 Plattformwaage - 60Kg/2g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IXS 60K-3 Plattformwaage - 60Kg/2g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein
Kern IXS 60K-3 Plattformwaage - 60Kg/2g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein
Kern IXS 60K-3 Plattformwaage - 60Kg/2g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein
Kern IXS 60K-3 Plattformwaage - 60Kg/2g - IP Schutz 65,68 + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6235
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXS 60K-3 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage

Kern IXS 60K-3 Plattformwaage + DAkkS Kalibrierschein
Plattformwaage mit Edelstahl IP68 Auswertegerät und XL Display.

+ DAkkS Kalibrierschein                       

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.


- Wägebereich: 60 kg

- Ablesbarkeit: 2 g

- Linearität: 6 g

- Reproduzierbarkeit: 2 g

- Wägefläche: 40 x30 cm

- Kabellänge Anzeigegerät: 2,5 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Kern IXS Serie.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif.

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, mit integriertem Netzteil.

Wandhalterung serienmäßig. Details: KERN KXS-TM

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten.

Dank Schnittstellen wie RS-232 (unter Zubehör) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,87*
€ 1.111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,14*
€ 1.068,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 889,17*
€ 1.058,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,00*
€ 1.010,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,43*
€ 941,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 774,22*
€ 921,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,59*
€ 900,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.