Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ALJ 310-4A Analysewaage - 310g/0,1mg + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ALJ 310-4A Analysewaage - 310g/0,1mg + DAkkS Kalibrierschein
Kern ALJ 310-4A Analysewaage - 310g/0,1mg + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4401
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ALJ 310-4A + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage kern&sohn bis 310 g
analysenwaage

Kern ALJ 310-4A Analysewaage

Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, intuitivem Grafik-Display und umfangreicher Rezepturdatenbank.

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:310 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 mg.

- Linearität: 0,3 mg.

- Wägefläche:Ø 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 160 x 140 x 205 mm.

- Einschwingzeit:4 s.


Kern Analysewaage ALJ.

Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT

KERN ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Dadurch besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist.
Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten.
Passend für alle Modelle dieser Serie. siehe Zubehör.

Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis
Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 sec unter Laborbedingungen (bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,1 mg), 10 | 6 s (bei Modellen mit Ablesbarkeit [d] = 0,01 mg).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar.

Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung.

Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: analysewaage 0,1 mg, Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.264,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,89*
€ 1.817,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,50*
€ 1.795,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.493,43*
€ 1.777,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,35*
€ 1.685,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,93*
€ 1.567,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.288,31*
€ 1.533,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,98*
€ 1.505,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.