Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FCB 8K0.1 Tischwaage - 8kg/0,1g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4032
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 8K0.1 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 0,1g
tischwaage
kern & sohn tischwaage

Kern FCB 8K0.1 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

+ DAkkS Kalibrierschein                       

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich: 8 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Kleinstes Teilgewicht g/Stück: 2 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägefläche: 25,3 x 22,9cm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Tischwaage FCB.
Netz und Batteriebetrieb!

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Hohe Mobilität:
Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)
 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.