Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 6K0.5A Plattformwaage - 6kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern DE 6K0.5A Plattformwaage - 6kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern DE 6K0.5A Plattformwaage - 6kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2160
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K0.5A + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage

Kern DE 6K0.5A Plattformwaage + DAkkS Kalibrierschein
Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät!

- Wägebereich:6 kg.

- Ablesbarkeit:0,5 g.

- Linearität:1,5 g.

- Reproduzierbarkeit:0,5 g.

- Wägefläche:31,8 x 30,8cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 1,4 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern DE-D Serie.

Ideal geeignet für Produktion, Lager, Versand.

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).

Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb).

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..



Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.