Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFM 1T0.1 Kranwaage - 1000kg/100g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HFM 1T0.1 Kranwaage - 1000kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HFM 1T0.1 Kranwaage - 1000kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HFM 1T0.1 Kranwaage - 1000kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HFM 1T0.1 Kranwaage - 1000kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Kern HFM 1T0.1 Kranwaage - 1000kg/100g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD1897
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFM 1T0.1 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierschein für Waagen
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage

Kern HFM 1T0.1 Kranwaage

Industrie-Kranwaage

+ DAkkS Kalibrierschein


- Wägebereich: 1000 kg.

- Ablesbarkeit: 100 g.

- Gehäuse-Material: Aluminiumguss.

- A:270 mm.

- B: 175 mm.

- C: 200 mm.

- D: 610 mm.

- E: 540 mm.

- F: 68 mm.

- G: 40 mm.

 

Kranwaage HFM

Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.).
Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar.
Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 14 h über Netzadapter, Akkuladestandsanzeige optisch durch LED.
Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit.
Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“.
Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt.
Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m.
Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 48×10×95 mm.
Batterien inklusive, 2×1,5 V AAA.


+++ Achtung +++

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.





 

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.003,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,20*
€ 1.397,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,79*
€ 1.378,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.147,21*
€ 1.365,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,69*
€ 1.308,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,44*
€ 1.225,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.007,06*
€ 1.198,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,12*
€ 1.193,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.