Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFB 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFB 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern IFB 100K-3 Plattformwaage - 150Kg/5g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD1433
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 100K-3 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage

KernIFB 100K-3 Plattformwaage + DAkkS Kalibrierschein.

Plattformwaage in schwerer und robuster Ausführung!

- Wägebereich:150 kg.

- Ablesbarkeit:5 g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.:50 g.

- Wägefläche:50 x40cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernIFB Serie.

Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle.

Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFB-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,29*
€ 1.053,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,17*
€ 1.014,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,65*
€ 1.003,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,41*
€ 956,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 731,35*
€ 870,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,88*
€ 847,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.