Kern DS 10K0.1S Industriewaage + DAkkS Kalibrierschein
Industriewaage mit Laborgenauigkeit!
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1-2 Tage verlängern.
- Wägebereich: 10 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 g.
- Linearität: 0,3 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.
- Wägefläche: 22,8 x 22,8cm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 2 m.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern DS Serie.
Bedienung Step by Step über Ja/Nein Dialog im Display.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).
Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergeiwcht. Besonders nützlich bei Füllmengenkontrolle.
Genaues Zählen: Die automatische Refernezoptimierung verbessert stufenweise den Duchschnittswert des Teilegewichts.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..
RS 232 Datenschnittstelle serienmäßig.
Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.