Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCF 3K-4 Tischwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCF 3K-4 Tischwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern FCF 3K-4 Tischwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA68
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCF 3K-4 + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage 0,1g
tischwaage
kern & sohn tischwaage

Kern FCF 3K-4 Tischwaage + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie.

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich:3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität:0,3 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägefläche:25,3 x 22,8cm.

- Einschwingzeit:3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCF.
Netz- und Batteriebetrieb! Akku intern unter Zubehör.

Einfache Bedienung.
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Ideal geeignet als:
- kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.