Kern 572-39 Präzisionswaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Allrounder z.B. als Präzisionswaage im Labor und im rauen Industrieeinsatz.
+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 4200 g.
- Ablesbarkeit: 0,01 g.
- Linearität: 0,05 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,02 g.
- Wägefläche Ø:15 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor.
Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch.
Libelle und Fußschrauben serienmäßig.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.