Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 60K5A Plattformwaage - 60kg/5g + Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern DE 60K5A Plattformwaage - 60kg/5g + Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern
Kern DE 60K5A Plattformwaage - 60kg/5g + Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA2163
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K5A + NDE-A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern DE 60K5A Plattformwaage + Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern
Staub und Spritzwassergeschütztes Auswertegerät!

+ Zubehörartikel NDE-A02 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel NDE-A02 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich:60 kg.

- Ablesbarkeit:5 g.

- Linearität:15 g.

- Reproduzierbarkeit:5 g.

- Wägefläche:31,8 x 30,8cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 1,4 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ideal geeignet für Produktion, Lager, Versand.

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).

Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb).

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.