Kern FKB 8K0.05 Tischwaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Hochauflösende Tischwaage.
+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 8 kg.
- Ablesbarkeit: 0,05 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,05 g.
- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 0,5 g.
- Wägefläche: 34 cm x 24 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern Serie Tischwaage FKB
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Batteriebetrieb möglich, Batterien 6×1.5 V Size C nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h.
Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld.