Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EW 620-3NM Präzisionswaage - 620g/0,001g + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EW 620-3NM Präzisionswaage - 620g/0,001g + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Kern EW 620-3NM Präzisionswaage - 620g/0,001g + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA1417
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 620-3NM + EG-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EW 620-3NM Präzisionswaage + Zubehörartikel EG-A04 Akku intern

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.

+ Zubehörartikel EG-A04 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel EG-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 620 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,003 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche Ø: 118 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

EW 620-3NM

Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte.
Prozentbestimmung.
Summieren von Zählteilen.

Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 791,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,66*
€ 1.166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,09*
€ 1.144,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,47*
€ 1.133,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,34*
€ 1.079,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,04*
€ 1.000,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 822,76*
€ 979,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,80*
€ 942,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.