Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFC 60K10DLM IoT-Line Plattformwaage - 30kg/10g - 60kg/20g - Ohne Eichung + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFC 60K10DLM IoT-Line Plattformwaage - 30kg/10g - 60kg/20g - Ohne Eichung + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Kern IFC 60K10DLM IoT-Line Plattformwaage - 30kg/10g - 60kg/20g - Ohne Eichung + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA12554
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFC 60K10DLM + YKR-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern IFC 60K10DLM IoT-Line Plattformwaage - ohne Eichung + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Robuste Industriewaage mit bis zu drei Schnittstellen, optional auch mit Eichung.

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 30 kg / 60 Kg.

- Ablesbarkeit: 10 g / 20g.

- Eichwert: 10 g / 20g.

- Reproduzierbarkeit: 10 g / 20g.

- Linearität: ±10 g / 20g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.: 20 g.

- Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): 500 x 400 x 124 mm

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth.
Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:

- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses.

- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken.

- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts.

Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten.
Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,65*
€ 913,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,14*
€ 866,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,34*
€ 815,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,27*
€ 759,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 624,40*
€ 743,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,28*
€ 728,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.