Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D - 120g / 0,01mg | 220g / 0,1mg
Artikel-Nr.:
     7303-M7613
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30219000
EAN/GTIN:
     6971629532019
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Zählwaage
ohaus zählwaage

Ohaus Analysewaage Explorer Halbmikrowaage EX225D

Spitzenwaagen von OHAUS.

Wägebereich:120 g | 220 g.

Ablesbarkeit, feiner Bereich:0.01 mg

Ablesbarkeit, volle Kapazität: 0.1 mg

Wiederholbarkeit, 10 g (sd.): 0.01 mg

Wiederholbarkeit, feiner Bereich:0.02 mg.

Wiederholbarkeit, volle Kapazität:0.1 mg.

Linearitätsabweichung, 10g:±0.06 mg

Linearitätsabweichung, Volle Kapazität: ±0.1 mg

Stabilisierungszeit, feiner Bereich:8 s

Stabilisierungszeit, volle Kapazität:2 s

AutoCalTM: Standard AutoCal™

Temperaturunterschied:1.5 °C.

Zeitintervall: 3 h.

Empfindlichkeitsdrift der Temperatur:0.5 ppm / °C.

Auto-Tür:Nein.

Eingebauter Ionisator:Nein.

Schalengröße (Ø_Durchmesser):80.0 mm.

Abmessungen(LxBxH):393 x 230 x 350mm

Wenn Labor- und Forschungsaufgaben eine Genauigkeit auf Hunderttausendstel verlangen, dürfen keine Fehler passieren. Bei der Entwicklung der Halbmikrowaagen der Explorer-Reihe wurde auf eine spezielle Technologie zurückgegriffen, dank der Ihre spezifischen Wägeergebnisse präzise sind. Für hochmoderne Labors, bei denen Genauigkeit an erster Stelle steht und die innovativen Technologien für die Erzielung von Messergebnissen suchen, sind die Halbmikrowaagen der Explorer-Reihe ideal, da sie beides kombinieren.

Einzigartige Ausstattung:

• Die aus einem massiven Metallblock präzisionsgefertigten Wägezellen der Explorer bieten zusammen mit AutoCalTM außergewöhnliche Genauigkeit und Haltbarkeit, die für Labor- und industrielle Umgebungen geeignet sind.

• Explorer-Waagen bieten Funktionen wie eine vierstufige Benutzerverwaltung mit Kennwortschutz und nicht editierbarem Systemprotokoll sowie hohe Konfigurierbarkeit. Sie sind somit auch für regulierte Anwendungen hervorragend geeignet.

• Ein abnehmbares Terminal mit großem Farb-Touchscreen, programmierbare IR-Sensoren, ein optionaler integrierter Ionisator, automatische Türen sowie ein rahmenloser Windschutz machen die Explorer-Waagen einfach und praktisch in der Benutzung.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, analysenwaage 0,01 mg, Kompaktwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 4.954,13*
€ 5.712,72*
Frei Haus
ab € 6.890,33*
€ 7.105,97*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.712,72*
€ 6.798,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.637,13*
€ 6.708,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.580,76*
€ 6.641,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.369,56*
€ 6.389,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.064,22*
€ 6.026,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.954,13*
€ 5.895,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.954,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.