Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Catapult C51XE50R - 50kg/20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Catapult C51XE50R - 50kg/20g
Ohaus Tischwaage Catapult C51XE50R - 50kg/20g
Ohaus Tischwaage Catapult C51XE50R - 50kg/20g
Ohaus Tischwaage Catapult C51XE50R - 50kg/20g
Artikel-Nr.:
     7303-M7594
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30369651
EAN/GTIN:
     6971629535157
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage

Ohaus Tischwaage Catapult C51XE50R
Eine Versandwaage, die Zweckmäßigkeit mit Wirtschaftlichkeit verbindet.
Höchstlast:50 kg. •Ablesbarkeit:20 g. •Wägeeinheiten:kg, g, lb.
•Funktionen:Wägen, dynamisches Wägen/Anzeige mit Standbild, Summierung
•Stromversorgung:Netzteil (inklusive) oder wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie (nicht inklusive).
•Tarierbereich:Zu Kapazität durch Subtraktion. •Stabilisierungszeit:1 Sekunden.
•Batteriekapazität:72 Stunden durchgehender Betrieb bei voll aufgeladener Batterie. Ladedauer: zwölf Stunden.
•Konstruktion:ABS-Kunststoff-Gehäuse.
•Sichere Überlastfähigkeit:125% der Nennkapazität. •Tastatur: Vier mechanische Tasten mit Druckpunkt.
•Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C.
•Display:6-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Ziffernhöhe: 20 mm.
•Abmessungen Wägebrücke:310 × 270 ×40 mm.
•Abmessungen Waage:400 ×365 × 210 mm

Die Catapult 5000 besitzt ein flaches Profil und ist eine besonders wirtschaftlich arbeitende Versandwaage – sie eignet sich hervorragend für das Abwiegen ein- und ausgehender Warensendungen, ebenso wie für allgemeine Wägeanwendungen. Mit ihrer robusten Edelstahlplattform ist sie auch für schwere Lasten konzipiert: Sie zeichnet sich durch ein problemlos ablesbares LED-Display aus und ist optional mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet – die ideale Waage für kleinere Unternehmen, Poststellen, Warenlager und sogar Industriebetriebe.

Die Standardausstattung umfasst:

•Die Plattform eignet sich für große und kleine Pakete in den verschiedensten Formen Robuste Langlebigkeit: Mit ihrer großen Edelstahlplattform ist die Catapult 5000 ideal für das Wiegen schwerer Objekte und Pakete in den unterschiedlichsten Größen – daher kann sie sogar in Industrieumgebungen eingesetzt werden.

•Dank ihres leuchtstarken LED-Displays wird diese Waage auch bei schlechten Lichtverhältnissen gern verwendet

Die Catapult 5000 ist mit einem LED-Display ausgestattet, dessen Helligkeit auch an ungünstige Lichtverhältnisse angepasst werden kann – so lässt sich das Wiegeergebnis stets problemlos ablesen.

•Vielfältige Optionen zur Datenübertragung und Stromversorgung bieten weitere Betriebsvorteile Zusätzlich optimiert wird die Benutzererfahrung durch die (optionale) RS232-Schnittstelle zum vereinfachten Datentransfer sowie durch die (ebenfalls optionale) wiederaufladbare Batterie, die einen ununterbrochenen Betrieb von mehreren Stunden und die Unabhängigkeit von stationären Stromquellen gewährleistet.

Weitere Suchbegriffe: Kompaktwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,10*
€ 359,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.