Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E - 220g/0,0001g
Artikel-Nr.:
     7303-M7557
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30429811
EAN/GTIN:
     6971629530671
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage ohaus

Ohaus Analysewaage Pioneer PX224/E

Kostengünstige Waage für zuverlässige Ergebnisse.

Höchstlast:220 g.

Ablesbarkeit:0,0001 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0,0001 g.

Linearität (g):± 0.0002 g.

Wägeeinheiten:Gramm, Milligramm, Mesghal, Momme, Newton, Pennyweight, Baht, Karat, Grain, Pfund, Hongkong Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Tical, Tola, Troy-Unze, Unze, freie Wägeeinheit.

Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dynamisches Wägen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Display Hold.

Stabilisierungszeit:3 Sekunden.

Kommunikation: RS232, USB.

Stromversorgung:Netzadapter Eingang: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Netzadapter Ausgang: 12 VDC 0,5A.

Betriebstemperaturbereich: Betriebsbedingungen für den normalen Laboreinsatz: +10 bis 30 °C (garantierte Funktionsfähigkeit zwischen +5 und 40°C).

Plattformgröße Ø:90 mm.

Abmessungen Waage:209 × 321 × 309 mm.

Modell mit externer Justierung

Die Pioneer PX verbindet Basis-Wägefunktionen mit konkurrenzfähiger Leistung und bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung. Die PX ist preiswert und intuitiv gestaltet für intelligenten Betrieb mit zweizeiliger Anzeige für zusätzliche Informationen sowie USB- und RS232-Anschlüssen für unkomplizierte Kommunikation.

Einzigartige Aussatattung:

•Die PX bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für grundlegende Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung zu einem günstigen Preis.

•Die PX mit einem Untergehäuse aus Metallguss, dem Unterbau und der Waagschale aus Edelstahl ist für eine vielseitige, langfristige Nutzung konzipiert.

• PX verfügt über ein Second-Line-Display für zusätzliche Informationen und Hinweise, zusammen mit USB/RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation. Die DraftshieldModelle verfügen über eine elektrostatische Entladungsleiste (ESR), die eine einfache Massung ermöglicht.

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 0,1 mg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.163,62*
€ 1.378,78*
Frei Haus
ab € 1.098,67*
€ 1.449,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,67*
€ 1.475,25*
Frei Haus
ab € 1.522,39*
€ 1.626,51*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,78*
€ 1.640,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,16*
€ 1.624,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.351,52*
€ 1.608,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,79*
€ 1.534,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,46*
€ 1.432,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.177,30*
€ 1.400,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,62*
€ 1.384,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.163,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.