Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Ohaus Analysewaage Adventurer AX324 - 320g/0,0001g
Artikel-Nr.:
     7303-M7542
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30122613
EAN/GTIN:
     6971629531562
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage

Ohaus Analysewaage Adventurer AX324

Nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern auch - Ihr Labor.

Höchstlast:320 g.

Ablesbarkeit:0,0001 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0,0001 g.

Linearität (g):0,0002 g.

Wägeeinheiten:Gramm, Milligramm, Mesghal, Momme, Newton, Pennyweight, Baht, Karat, Grain, Pfund, Hongkong Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Tical, Tola, Troy-Unze, Unze, freie Wägeeinheit.

Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dynamisches Wägen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Display Hold.

Stabilisierungszeit:≤3 Sekunden.

Kommunikation: RS232, USB-Gerät, USB Host.

Stromversorgung:Netzadapter Eingang: 100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz Netzadapter Ausgang: 12 VDC 0.84A.

Betriebstemperaturbereich:--10 °C bis 60 °C bei 10 % bis 90 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend.

Plattformgröße Ø:90 mm.

Abmessungen Waage:354 × 100 × 230 mm.

Wir haben das optimale Gleichgewicht zwischen innovativen Funktionen und funktionellen, unkomplizierten Wägeanwendungen gefunden. Die Adventurer von OHAUS bringt alle erforderlichen Anwendungen mit, die für Routinewägungen und Gewichtsmessungen benötigt werden. Mit ihrem farbigen Touchscreen, GLP-/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen, einem genialen Windschutz und vielen weiteren Merkmalen ist die Adventurer ganz klar die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse.

Zur Standardausstattung gehören:

Stabilität, Genauigkeit und Schnelligkeit im Betrieb sichern optimale Wägeresultate — drei Merkmale stellen die wichtigsten Aspekte für Routinewägungen im Labor sicher: schnell verfügbare, präzise Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.

Der farbige Touchscreen und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sorgen für ein zeitgemäßes Wägeerlebnis — Der Farb-Touchscreen mit breitem Betrachtungswinkel ermöglicht einen besonders schnellen Zugriff auf alle Adventurer-Anwendungen. Zwei USB-Anschlüsse sowie die Möglichkeit zur Speicherung von GLP/GMP-Informationen sorgen für eine problemlose Überwachung und Übermittlung von Daten.

Der platzsparende Windschutz erleichtert die Bedienung und Zugänglichkeit — Die zweiteiligen, von oben montierten Windschutztüren bieten zu beiden Seiten große Öffnungen zum Auflegen von Proben. Der Platzbedarf hinter der Waage ist auch bei geöffnetem Windschutz minimal.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 2.028,12*
€ 2.362,73*
Frei Haus
ab € 1.973,95*
€ 2.550,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.306,17*
€ 2.682,10*
Frei Haus
ab € 2.832,29*
€ 2.954,53*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,73*
€ 2.811,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,53*
€ 2.775,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.309,21*
€ 2.747,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,29*
€ 2.632,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,88*
€ 2.467,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.028,80*
€ 2.414,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,12*
€ 2.413,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.028,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.